曜日別特売
VP5x30ESE-M6 真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 60305896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP5x30ESE-M6 真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 60305896
VP5x30ESE-M6 真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 60305896
VP5x30ESE-M6 真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 60305896

真空パッド長円タイプパッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
材質(パッド)導電性シリコーン
パッド寸法(mm)5×30
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード60305896品番VP5x30ESE-M6
参考基準価格(税別)¥1,177販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
材質金属:標準パッド寸法(mm)5×30RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン接続ねじサイズM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする