FP2-100K フラットポスト(2点固定タイプ) 篠原電機 60308477

使用例

FP2-100K フラットポスト(2点固定タイプ) 篠原電機 60308477
FP2-100K フラットポスト(2点固定タイプ) 篠原電機 60308477

フラットポスト(2点固定タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60308477品番FP2-100K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。
2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。
3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。
4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。

用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)100最長寸法(mm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする