曜日別特売
GFF-001 L70 GF P100高剛性 SUS(エスユーエス) 60309211

※サンプル画像

GFF-001 L70 GF P100高剛性 SUS(エスユーエス) 60309211
GFF-001 L70 GF P100高剛性 SUS(エスユーエス) 60309211

GF P100高剛性

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)70注文コード60309211品番GFF-001 L70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

大型ブースの梁材として使用できます。

適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さL(mm)70質量(kg/m)1.13RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする