曜日別特売
808920 マルチバイクカバーⅡ MBC-02 TNK工業(SPEEDPIT) 60314095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

808920 マルチバイクカバーⅡ MBC-02 TNK工業(SPEEDPIT) 60314095
808920 マルチバイクカバーⅡ MBC-02 TNK工業(SPEEDPIT) 60314095

マルチバイクカバーⅡ MBC-02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L-BOX
全長(mm)2440
高さ(mm)前方:1550、後方:1400
内容量1個注文コード60314095品番808920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性の高い厚手生地+撥水加工&二本針縫製 ベンチレーション機能搭載で湿気を効率よく排出

形状リアボックス対応型幅(mm)後方:570全長(mm)2440サイズ6L-BOX高さ(mm)前方:1550、後方:1400ハンドル幅(mm)1090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする