※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TNK工業(SPEEDPIT)
マルチバイクカバーⅡ MBC-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M-L
M-L
LL
3L-4L
5L-6L
L-BOX
6L-BOX
全長(mm)
2020
2020
2140
2390
2480
2060
2440
高さ(mm)
前方:1280、後方:900
前方:1280、後方:900
前方:1330、後方:900
前方:1370、後方:950
前方:1450、後方:990
前方:1300、後方:1230
前方:1550、後方:1400
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60314531
品番
808876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐久性の高い厚手生地+撥水加工&二本針縫製 ベンチレーション機能搭載で湿気を効率よく排出
形状
標準型
幅(mm)
後方:280
全長(mm)
2020
サイズ
M-L
高さ(mm)
前方:1280、後方:900
ハンドル幅(mm)
970