曜日別特売
PSTOIC500 DNS ホエイプロテイン アイソレートストイック PSTOIC500 第一三共ヘルスケア 60316028

DNS ホエイプロテイン アイソレートストイック PSTOIC500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード60316028品番PSTOIC500
参考基準価格(税別)¥4,612販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

ストイックなマインドに応える
たんぱく質含有率90%以上、脂質0.1g、炭水化物0.1g

賞味期限製造日より24ヶ月原材料ホエイたんぱく (乳成分を含む、ニュージーランド製造)/乳化剤 、増粘剤( グァーガム)栄養成分【1食(25g)あたり】エネルギー:94kcal、たんぱく質:23.1g(無水物換算値:24.4g)、脂質:0.1g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.4g
注意
※原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子さまの手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※体質により、お腹が緩くなる場合がございます。
※ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする