モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ノーブランド
ノーブランドの 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ノーブランドの ゴム・スポンジ加工
ノーブランドの ゴムシート
【オーダー】合成木材(発泡ポリエチレン)シート 2穴(長穴×2)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60317051
品番
RSNN-PEY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥675〜
販売価格(税別)
¥
614
〜
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
合成木材(発泡ポリエチレン)
形状
平板・平プレート
色
黄
硬度
0.55〜0.6kg/cm2 (JIS Z 2117)
穴数
2
サービス分類
オーダー・加工
穴種
長穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260202-01
ノーブランド
税込
¥
26,697
¥
24,270
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260210-03
ノーブランド
税込
¥
38,709
¥
35,190
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260206-02
ノーブランド
税込
¥
20,821
¥
18,928
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260204-02
ノーブランド
税込
¥
14,144
¥
12,858
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260204-04
ノーブランド
税込
¥
11,297
¥
10,270
バスケットへ
【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)
ノーブランド
税込
¥
2,342
〜
¥
2,129
〜
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260126-01
ノーブランド
税込
¥
21,681
¥
19,710
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260131-03
ノーブランド
税込
¥
34,665
¥
31,514
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260131-01
ノーブランド
税込
¥
18,611
¥
16,919
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260130-05
ノーブランド
税込
¥
22,315
¥
20,286
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260202-02
ノーブランド
税込
¥
37,343
¥
33,948
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260202-05
ノーブランド
税込
¥
10,316
¥
9,378
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260130-07
ノーブランド
税込
¥
14,275
¥
12,977
バスケットへ
【オーダー】アルミ丸棒
ノーブランド
税込
¥
829
〜
¥
754
〜
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260128-08
ノーブランド
税込
¥
10,215
¥
9,286
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260129-02
ノーブランド
税込
¥
21,019
¥
19,108
バスケットへ
【オーダー】集成材 2穴
ノーブランド
税込
¥
6,274
〜
¥
5,704
〜
【オーダー】集成材 1穴
ノーブランド
税込
¥
4,704
〜
¥
4,276
〜
【オーダー】集成材 4穴
ノーブランド
税込
¥
9,417
〜
¥
8,561
〜
【オーダー】集成材 穴なし
ノーブランド
税込
¥
3,132
〜
¥
2,847
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ゴム・スポンジ加工
ゴムシート
【オーダー】合成木材(発泡ポリエチレン)シート 2穴(長穴×2) ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります
ゴムシート
ゴム円盤
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける