RSNAY-BYR 【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド 60317830 RSNAY-BYR 【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド 60317830 RSNAY-BYR 【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド 60317830 RSNAY-BYR 【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド 60317830 RSNAY-BYR 【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド 60317830

【オーダー】道路用筋入りマット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60317830 品番RSNAY-BYR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥811〜
販売価格(税別)
737

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 

材質通路用筋入りマット 形状平板・平プレート 備考素材豆知識はこちら 硬度デュロメーターA70 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする