大綱
黒染めワイヤロープ 3mmX30m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
60321409
品番
KZWR-03030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
0.63
色
黒
長さ(m)
30
表面処理
四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)
3
構成
6×7
破断荷重(kg)
536
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません