商品レビューを投稿する内容量1個仕様●OEMモデル用:下●スタフィングボックス:3/8インチ ニッケル製
●機械的作動差:8●認証機関定格:UL 認定: E12103|CSA: LR36461|EC: 87/96/240/M4 (2001)タイプダイアル:4方向電気定格0.67アンペア@ 5V DC注文コード60324078品番5300-406
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。
KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです
頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現
銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)
湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)
RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き
ステムの平面部が下向きの位置にある
周囲温度:200°F(93℃)