曜日別特売
006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919

006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919
006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919
006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919
006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919
006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919
006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919
006 サイトピンキー ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA) 60327919

ラピードF130

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60327919品番006 サイトピンキー
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

激しいフラッシング効果で魚を寄せ、バイトの瞬間が分り易い蛍光ヘッドカラー!朝マヅメなどローライト時におススメ。

用途
【シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル】悔しい場面よ、サヨウナラ。ルアーを追ってきたのに、食わせきれず見切っていく青物たち・・・。「ここで、こういう動きが出せたら・・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!意のままに動く。だから食わせられる!!ダイブもジャークもトゥイッチも。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘っても、バランスを崩さず、水面への飛び出しがない。連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。出したいアクションは、何でもできる。アクションに変化を付けて、食わせのタイミングが演出できる。だから今までは、反転して帰っていくのを悲しく見送るしかなかった青物も、口を使わせることができるのだ。
その他【リング】#6006 サイトピンキー質量(g)30フック#1サイズ(mm)130
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする