ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王 K 2.5号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60327980
品番
087 グリーンエナジー
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
濁り潮に馴染む緑のフラッシングボディにイカへのアピールを意識したオレンジの組み合わせ。赤のアクセントも加わり、アングラーからの視認性も抜群。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカを釣るためのエギ王K
仕様
【沈下タイプ】ベーシック
全長(mm)
【針抜き】75
色
087 グリーンエナジー
質量(g)
11
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
ボディーカラー
【下地】緑
沈下スピード(m/s)
約5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。