曜日別特売
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235

015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235
015 イワシ NAORY レンジ ディープ 1.8D ヤマリア(YAMASHITA) 60328235

NAORY レンジ ディープ 1.8D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60328235品番015 イワシ
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フラッシング系最強ナチュラルカラー。「銀ボディ」採用でさらにフラッシングが強化している。日中、澄潮、オールレンジが得意で、イカの活性に影響な少ないカラーで、ヤリイカでは必須のカラー。

用途ディープレンジを維持する能力を向上させ、よりディープレンジを攻めやすくなった「ディープレンジ専用モデル」。「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立。【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【特殊布ウォームジャケット】ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」。太陽や集魚灯の光を吸収して蓄積する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判断が一目で判る。【ベーシックの特徴】ロッドアクションに対するレスポンスが良いため、動かしたい時に動かせる「水中での動きをイメージしやすいエギ」仕様【沈下タイプ】ディープ015 イワシ質量(g)7タイプ2段針種類ナチュラル布サイズ(号)1.8ボディーカラー【下地】銀沈下スピード(m/s)約2.5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする