曜日別特売
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305

015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305
015 メテオフレイム アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA) 60328305

アッパー70

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60328305品番015 メテオフレイム
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

オレンジ系のハロゲン灯下においてイカに猛アピールできるカラー。メタルハライド灯からハロゲン灯への減灯時、ヒットレンジが一気に浮いたタイミングで活躍する。

用途
【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
仕様【針立て数】5本 2段針015 メテオフレイム線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)70
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする