曜日別特売
LW6MJ-2C14RRB Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 60328432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成1c接点材質銀に金・クロスバー接点端子形状はんだづけ兼用タブ110端子注文コード60328432品番LW6MJ-2C14RRB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ110端子ノッチ角度(°)90接点材質銀に金・クロスバー接点接点構成1cノッチ数2動作方式各位置停止(手動)ランプ電圧(V)AC/DC24、AC/DC200/220照光種別LED操作部形状鍵操作形照光色材質(ベゼル)アルミダイカストベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60328597
2017-09-04
用途: 出荷日程大変に遅延になり
GENSTEK製造業

出荷日程を厳守してください。弊社が罰金を発生しました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする