BDS12-55B BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業 60331017

※サンプル画像(BDS12-43BC)(クリーム塗装 2.5Y9/1)

BDS-B 盤用スペースダクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合キャビネット【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
【横幅】800mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
質量(kg)6.5
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
内容量1個注文コード60331017品番BDS12-55B
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。

用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質質量(kg)6.5板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120適合キャビネット【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
注意
※屋内専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする