※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
黄
注文コード
60336333
品番
LW6ML-A2C12VY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
396
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
黄
端子形状
プリント基板用端子
定格使用電圧(V)
AC/DC6
接点材質
金接点
色
ベゼル色:メタルカラー
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形レンズ)
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
25.3