※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
60344855
品番
LW6MS-21C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
25.3(-0.1~0.2)
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
2c
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
右リターン
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
ハンドル形状
矢形
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
操作部形状
丸形
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
材質(ベゼル)
アルミダイカスト
端子カバー
LW-VL2
ベゼル色
-
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000