曜日別特売
LW7B-A1C1VLR Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) IDEC(和泉電気) 60348653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1cボタン色注文コード60348653品番LW7B-A1C1VLR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
動作方式オルタネイト接点構成1c照光色端子形状プリント基板用端子接点材質金接点種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)ボタン色照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする