17003900 土間仕上鏝 カネミツ[コテ] 60360326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17003900 土間仕上鏝 カネミツ[コテ] 60360326
17003900 土間仕上鏝 カネミツ[コテ] 60360326
17003900 土間仕上鏝 カネミツ[コテ] 60360326

土間仕上鏝

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質
長さ(mm)390
内容量1個注文コード60360326品番17003900
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質長さ(mm)390種別本焼板厚(mm)0.7
注意
※ステンレスは丸型・白柄です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60360362
2022-04-07
用途: 左官
建設業・工事業

写真とはまったく違う(ステンレスは白柄)し作りが雑でカネミツの鏝じゃないみたです。
まったくおすすめしません。
せっかく買ったけどつかえません。

2が参考にしています
対象商品 : 60360335
2018-03-26
用途: 土間ナラシ
建設業・工事業

金光さんのコテはバランスも握りもしっくりきます
買って良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする