曜日別特売

静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
最大許容荷重(N[kgf])180(1760)
取付高(mm)144
取付座(mm)95×95
内容量1個注文コード60369794品番EUWJBL-100
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)100最大許容荷重(N[kgf])180(1760)取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)144材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする