曜日別特売

低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
取付高(mm)103
内容量1個注文コード60371657品番HJB-SJ-65 U
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

自在旋回ねじ込み仕様ストッパー付の金具です。
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重取付高(mm)103ねじ長さ(mm)50ねじ径(M×P)M20×P2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする