※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1c
注文コード
60375734
品番
LW7S-21LC1V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
25
保護構造
IP65
端子形状
プリント基板用端子形
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
1c
接点材質
金接点
ベゼルサイズ(mm)
□28