LW7S-21LC3 Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気) 60375786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2注文コード60375786品番LW7S-21LC3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
取付穴径(Φmm)25保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質金接点ベゼルサイズ(mm)□28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60376897
2017-10-19
用途: 制御盤の改造
サービス業

メーカー品ですので安心して使用しています。納期が2ヶ月かかったのですがもう少し早くなりませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする