※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (正角形 レバー形ハンドル)
(1件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
注文コード
60375831
品番
LW7S-21LC6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
25
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.0)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点構成
2c
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
□28