保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子ノッチ角度(°)45ノッチ数3仕様●リターン方向:右リターン(右→中、自動復帰)形状正角形接点構成2c定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質金接点定格通電電流(A)3操作部形状矢形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000取付穴径(mm)□24.5(-0.1~0.2)材質(ベゼル)ブラック プラスチック使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000