曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
取付高(mm)144
取付座(mm)95×95
内容量1個注文コード60376977品番LWJB-100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。
右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)100最大許容荷重(N[kgf])80(780)取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)144材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする