IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接点構成
1c
ボタン色
青
接点材質
金接点
注文コード
60377572
品番
MA2B-A119LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色・接点材質
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
ボタン色
青
接点材質
金接点
仕様
角胴
形状
正角形
種類
非照光式
フランジ
□18mm
保護構造
IP40
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
光源
LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
動作
オルタネイト
色(本体)
黒
サイズ(mm)
□13(照光面)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000
フランジサイズ(mm)
□18
ボタン仕様
照光レンズ
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55、片振幅0.75mm
耐振動(耐久)(Hz)
10~55、片振幅0.75mm
機械的寿命(万回)
20以上(開閉頻度900回/時)
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
色(フランジ)
黒