曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aジエンゴム車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
取付高(mm)210-198
取付座(mm)120×120
内容量1個注文コード60379104品番SAJB-150LW
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性・耐寒性のLWジエンゴムです。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)150最大許容荷重(N[kgf])150(1470)取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)210-198材質(車輪)LWジエンゴムストッパー回転ストッパー荷重(kg)(緩衝)20~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする