曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aゴム車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
取付高(mm)250-235
内容量1個注文コード60379287品番SAJB-HO-150W
参考基準価格(税別)¥18,090販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

けん引10km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性のWゴム車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
無人搬送台車・けん引台車・配膳台車
車輪径(Φmm)150最大許容荷重(N[kgf])150(1470)取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)250-235材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー荷重(kg)(緩衝)20~120
注意
※HOは全て200用金具を使用しています。
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする