曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-B TRAW車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60379357品番SAJB-TO-200 TRAW
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値)
走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
旋回部はテーパーローラーベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応しています。
緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。

用途
高速けん引台車等
精密機器・部品の運搬
車輪径(Φmm)200最大許容荷重(N[kgf])250(2450)取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)115×115-105×105取付高(mm)275-255材質(車輪)高反発性ゴムストッパー回転ストッパー荷重(kg)(緩衝)30~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする