スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
取付高(mm)198
取付座(mm)120×120
内容量1個注文コード60380915品番SPMJB-150
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
右ストッパー付(滑り止め樹脂カバー付)

用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
車輪径(Φmm)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)198材質(車輪)天然ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)最大許容荷重(N[kgf])80(780)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする