曜日別特売

ステンレス低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60381633品番SUHJT-75
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

自在旋回仕様の金具です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63-78×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする