スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
最大許容荷重(N[kgf])130(1270)
取付高(mm)144
取付座(mm)95×95
内容量1個注文コード60384528品番WUWJB-100
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)144材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)最大許容荷重(N[kgf])130(1270)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする