曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
最大許容荷重(N[kgf])140(1370)
取付高(mm)177
取付座(mm)108×108
内容量1個注文コード60385072品番WWJBL-130
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)最大許容荷重(N[kgf])140(1370)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする