曜日別特売

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
最大許容荷重(N[kgf])200(1960)
取付高(mm)250
取付座(mm)140×140
内容量1個注文コード60385097品番WWJBL-200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)200取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)250材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)最大許容荷重(N[kgf])200(1960)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする