不二貿易
フォールディングテーブル ミラン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
色
ナチュラル
注文コード
60386743
品番
10880
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
690
仕様
NA
材質
天然木化粧繊維板/ラッカー塗装
質量(kg)
7.5
色
ナチュラル
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×690
天板厚さ(mm)
17
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×780×70
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×450×690