94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268

94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268
94897 ワークデスク SMART 不二貿易 60390268

ワークデスク SMART

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード60390268品番94897
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
幅(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)750材質天板:合成皮革(PVC)化粧繊維板、脚部:スチール質量(kg)16タイプ棚無仕様棚無ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×750本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×750

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする