曜日別特売

MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(長角よこ列 バリア形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台仕様プリント基板端子形●照光面サイズ(mm):18.8×26.8注文コード60390574品番MC3D-P00VRB
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状長角よこ列・バリア形仕様プリント基板端子形●照光面サイズ(mm):18.8×26.8動作種別表示灯色(本体)黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする