20W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392386

 

20W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392386
20W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392386
20W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392386
20W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392386
20W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392386

おたすけソーラーセット

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
最大出力(W)20
内容量1セット注文コード60392386品番20W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。

用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂質量(kg)3.8電流(A)(最大動作)1.09最大出力(W)20ケーブル長(m)15本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ソーラーパネル部)360×430×25
注意
※電気柵のバッテリー充電にお使いの際は各メーカー様のパネルサイズ以上の分をお選びください。
※本器に直接つないでの使用はできません。バッテリーに接続してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-31
用途: バッテリーの充電
農・林・水産業

取り付け、設置も簡単で
とても重宝しております。
畑用に追加で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60392404
2021-12-03
用途: 漁船
株式会社兼田水産飲食業

今のところは問題ないが、耐久性がどのくらいなものか・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする