※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
NH1シリーズ サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
15
極数
2
動作特性
高速形(BA特性)
注文コード
60394485
品番
NH1L-2100S-15BA4D
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・動作特性
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
15
動作特性
高速形(BA特性)
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式