曜日別特売
NRLR2100-2AAA-B NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 60397705

NRLシリーズ サーキットプロテクタ

(2件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)2極数2注文コード60397705品番NRLR2100-2AAA-B
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
取付方式ねじ取付け極数2定格電流(A)2内部回路シリーズトリップ(電流引外し)操作方式ロッカー式(ロッカー・本体色)黒種別イナーシャルディレー無質量(g)-定格電圧(V)AC250(50/60Hz)端子形状(主端子)タブ250形端子動作特性中速形(AA特性)保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)定格遮断容量(kA)(AC250V 50/60Hz)0.75 PC1(UL定格:1)基準周囲温度(℃)25付属装置なし表示灯-耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60397671
2023-04-13
用途: シュレッダー時
株式会社筑水キャニコム製造業

古いシュレッダーですが、部品がないと思っていましたが、互換性部品を見つける事が
できました。形は少々違いますが、使用するには全く問題ありません。
大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 60397671
2019-06-25
用途: 機器のスイッチ交換用

かなり前の機器のスイッチ部に他社のサーキットプロテクタが付いていたが故障。
すでに生産終了品で代替品も無かったので、同仕様のこちらを購入。
取付金具を製作して、無事修理完了。
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする