IDEC(和泉電気)
銘板 NWA形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒地(白文字)
黒地
黒地(白文字)
文字内容
HAND/AUTO
文字なし
ON
OFF/ON
HAND/AUTO
START
STOP
切/入
起動
停止
手動/切/自動
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60398861
品番
NWA-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
適合機種
TWシリーズ専用
材質
アルミニウム製
色
黒地(白文字)
文字内容
HAND/AUTO
寸法t(mm)
0.8
取付穴径(Φmm)
22