適合本体TWシリーズ材質ゴム製 (ニトリル系)使用周囲温度(℃)-5~60寸法D9寸法AΦ32寸法B18.5寸法CΦ31仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。適合Φ22 TW シリーズ平形ボタン用材質(本体)ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ32×H18.5操作部形状平形ボタン用色(本体)黄操作部押ボタンスイッチ