IDEC(和泉電気)
リング[保守用部品]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
突形用(8角リング)W35(37.6)H16
注文コード
60399446
品番
OG-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合
突形用(8角リング)W35(37.6)H16
材質
金属製(亜鉛ダイカストクロムメッキ)
色
-
適合本体
TWNDシリーズ(Φ30)
仕様
亜鉛ダイカスト製コントロールユニットにご使用ください。半ガード付には、使用できません。
操作部形状
突形用