TF-M4-1 セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイ 60400369

セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM4注文コード60400369品番TF-M4-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,696
販売価格(税別)
33,360

圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。
圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。
薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。
アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)7.35寸法B(mm)8H(mm)1.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5取付穴径(mm)【相手材】7.4
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする