曜日別特売
TBS-M3-1 セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイ 60400527

セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM3注文コード60400527品番TBS-M3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥125,752
販売価格(税別)
114,320

ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)8.5寸法A(mm)3.8寸法S(mm)5.3寸法D(mm)4.22寸法B(mm)6.35H(mm)9.6ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1取付穴径(mm)【相手材】4.25
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする