曜日別特売
CFSS-M3-0 セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ 60400667

セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM3注文コード60400667品番CFSS-M3-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,370
販売価格(税別)
66,700

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。
通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。
薄板のねじ立てが容易に可能。
簡単な圧入にて高い取付強度を実現。
方向性を気にせず取付可能。

用途
薄板への圧入に。
材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.22寸法B(mm)6.3H(mm)1.5ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.8取付穴径(mm)【相手材】4.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする