曜日別特売
5029-035 AXIS T8003 PS57 アクシスコミュニケーションズ 60402496

AXIS T8003 PS57

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード60402496品番5029-035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

汎用性の高い57 V DC電源
入力: 100~240 V AC、1.0 A
出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W
動作温度: 0~40 ℃
湿度: 10~90 %RH

用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする