曜日別特売
EPLN4X2-R2SS 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス 60406179

EPLN4X2-R2SS 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス 60406179
EPLN4X2-R2SS 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス 60406179

樹脂チューブ用ステンレス継手

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード60406179品番EPLN4X2-R2SS
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Ep-Fit
シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。

材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316寸法(mm)(D)1.5寸法L(mm)20寸法H(mm)(HEX)10寸法L1(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)寸法A(mm)(Hose O.D) 4使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)寸法l(mm)21使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)寸法h(mm)(HEX)12寸法E1(mm)4寸法l1(mm)6寸法(inch)T(G):1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする